Clé CROW-FOOT Heavy Duty SW.3 / 4 ″ carré interne 3/8 L.49 mm

Réf.: 02501040
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02501040
EAN / GTIN 4018754285730
Réf. fabricant 02501040
Article hors catalogue L60010 6393

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 49 mm
  • S: 29,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 94 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/4 ″
  • Largeur mm (b): 41 mm

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop