Clé COW-PIED Heavy Duty SW.1 / 2 carré intérieur 3/8 ″ L.42 mm

Réf.: 02501032
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02501032
EAN / GTIN 4018754285723
Réf. fabricant 02501032
Article hors catalogue L60010 6425

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 42 mm
  • S: 25,8 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 64 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″
  • Largeur mm (b): 30 mm