Clé PIED-DE-BICHE SW.2 1/4 ″ carré intérieur 3/8 L.80,5 mm

Réf.: 02500076
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500076
EAN / GTIN 4018754173655
Réf. fabricant 02500076
Article hors catalogue L60010 3279

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 10 mm
  • Longueur mm (L): 80,5 mm
  • S: 49,5 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 297 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 2 1/4 ″
  • Largeur mm (b): 96 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier