Clé PIED-DE-BICHE SW.1 / 2 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.34,3 mm

Réf.: 02500032
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500032
EAN / GTIN 4018754004638
Réf. fabricant 02500032
Article hors catalogue L60010 812

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 34,3 mm
  • S: 18,1 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 37 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″
  • Largeur mm (b): 25,4 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier