• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergot SW.7 / 16 ″ carré intérieur 3/8 L.32 mm

Réf.: 02500028
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500028
EAN / GTIN 4018754004621
Réf. fabricant 02500028
Article hors catalogue L60010 101

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 34 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″
  • Largeur mm (b): 22,2 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier