Clé à anneau CROW-RING SW.1 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.49,3 mm

Réf.: 02490048
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02490048
    EAN / GTIN 4018754004607
    Réf. fabricant 02490048
    Article hors catalogue L60010 6021

    Description

    Description:

    • Acier au chrome, chromé.
    • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

    Caractéristique(s):

    • a: 20 mm
    • Longueur mm (L): 49,3 mm
    • S: 25,7 mm
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • W: 19 mm
    • Poids: 71 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 1 ″
    • Largeur mm (b): 37,7 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier