• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur 5/8 ″ Carré intérieur 3/8 ″

Réf.: 02470036
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02470036
EAN / GTIN 4018754136438
Réf. fabricant 02470036
Article hors catalogue L60010 3149

Description

Description:

  • SAE AS 954-E.
  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Hauteur mm (h1): 12 mm
  • Hauteur mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Poids: 73 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/8 ″