Insert INHEX 10 mm (3/8 ) SW.5 / 16 L.52 mm

Réf.: 02450020
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02450020
    EAN / GTIN 4018754004522
    Réf. fabricant 02450020
    Article hors catalogue L60010 1127

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • DIN 7422
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • d: 17,8 mm
    • L1: 52 mm
    • L2: 20 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 5/16″
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • Poids: 55 g