Insert INHEX 10 mm (3/8 ) SW.9 / 64 ″ L.52 mm

Réf.: 02450009
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02450009
EAN / GTIN 4018754127054
Réf. fabricant 02450009
Article hors catalogue L60010 1839

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • DIN 7422
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 17,8 mm
  • L1: 52 mm
  • L2: 20 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 9/64″
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 40 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop