Insert de clé à douille articulée 10 mm (3/8 ) SW.11 / 16 L.53,5 mm

Réf.: 02440038
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02440038
    EAN / GTIN 4018754004454
    Réf. fabricant 02440038
    Article hors catalogue L60010 1888

    Description

    Description:

    • SAE AS 954-E.
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • d1: 23,5 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 16,3 mm
    • Longueur mm (L): 53,5 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • t1: 16 mm
    • t2: 18,5 mm
    • Poids: 58 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 11/16 ″