Insert de clé à douille articulée 10 mm (3/8 ) SW.9 / 16 ″ L.48,5 mm

Réf.: 02440034
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02440034
EAN / GTIN 4018754004430
Réf. fabricant 02440034
Article hors catalogue L60010 1341

Description

Description:

  • SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 19,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longueur mm (L): 48,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 13 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Poids: 55 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″