Insert de clé à douille pivotante 10 mm (3/8 ) SW.7 / 16 L.47,5 mm

Réf.: 02440028
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02440028
    EAN / GTIN 4018754004416
    Réf. fabricant 02440028
    Article hors catalogue L60010 1837

    Description

    Description:

    • SAE AS 954-E.
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • d1: 15,8 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 10 mm
    • Longueur mm (L): 47,5 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14 mm
    • Poids: 50 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″