• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ) SW.1 ″ L.65 mm

Réf.: 02420048
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02420048
EAN / GTIN 4018754127047
Réf. fabricant 02420048
Article hors catalogue L60010 1360

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 33 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 24,2 mm
  • Longueur mm (L): 65 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 30 mm
  • t2: 50,2 mm
  • Poids: 205 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 ″