• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ) SW.19 / 32 ″ L.60 mm

Réf.: 02420035
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02420035
EAN / GTIN 4018754004355
Réf. fabricant 02420035
Article hors catalogue L60010 989

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 20,6 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 14 mm
  • Longueur mm (L): 60 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 25 mm
  • t2: 48,2 mm
  • Poids: 84 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 19/32 ″