• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ) SW.15 / 16 L.35 mm

Réf.: 02410046
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02410046
EAN / GTIN 4018754126989
Réf. fabricant 02410046
Article hors catalogue L60010 2181

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 22,6 mm
  • Longueur mm (L): 35 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Poids: 95 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 15/16 ″