• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douilles tournevis VDE 10 mm (3/8 ) TORX T40 L.67 mm

Réf.: 02390040
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02390040
EAN / GTIN 4018754253623
Réf. fabricant 02390040
Article hors catalogue L60010 6240

Description

Description:

  • Pour vis TORX® internes
  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • d: 22,8 mm
  • Longueur mm (L): 67 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T40
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 56 g