• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille VDE 10 mm (3/8 ) SW.17 mm L.49 mm

Réf.: 02380017
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02380017
EAN / GTIN 4018754253548
Réf. fabricant 02380017
Article hors catalogue L60010 5939

Description

Description:

  • Acier hautes performances HPQ®, chromé
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Double hexagone AS-Drive

Caractéristique(s):

  • d1: 28 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • Longueur mm (L): 49 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 12,5 mm
  • t2: 18,6 mm
  • Poids: 54 g
  • Ouverture de clé [mm]: 17 mm