• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille VDE 10 mm (3/8 ) SW.12 mm L.46 mm

Réf.: 02380012
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02380012
EAN / GTIN 4018754253500
Réf. fabricant 02380012
Article hors catalogue L60010 6056

Description

Description:

  • Acier hautes performances HPQ®, chromé
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Double hexagone AS-Drive

Caractéristique(s):

  • d1: 21,9 mm
  • d2: 22,5 mm
  • d3: 11 mm
  • Longueur mm (L): 46 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 14,4 mm
  • Poids: 36 g
  • Ouverture de clé [mm]: 12 mm