• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille VDE 10 mm (3/8 ) SW.8 mm L.43 mm

Réf.: 02380008
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02380008
EAN / GTIN 4018754253463
Réf. fabricant 02380008
Article hors catalogue L60010 6053

Description

Description:

  • Acier hautes performances HPQ®, chromé
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Double hexagone AS-Drive

Caractéristique(s):

  • d1: 16,7 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Longueur mm (L): 43 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Poids: 26 g
  • Ouverture de clé [mm]: 8 mm