Exécution:
- Acier inoxydable
- Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
- Standard d'usine
- Vis de blocage
- Réglage fin
- Echelle de Master à réglage bas
- Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
- Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
- 3000 mm = standard d'usine
Description:
Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, avec réglage fin et graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chacun est chromé mat. Lecture de 0,05 mm. Fourni en emballage individuel.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Lecture : 0,05 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
- Limite d'erreur (mm) : 0,12 mm
- Limite d'erreur (µm) : 120 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
Norme:
ISO 13385