Exécution:
- Acier inoxydable
- Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
- Standard d'usine
- Vis de blocage
- Réglage fin
- Echelle de Master à réglage bas
- Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
- Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
- 3000 mm = standard d'usine
Description:
Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage sur le dessus, sans pointes de couteau, avec réglage fin et graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chacun est chromé mat. Lecture de 0,05 mm. Emballage : boîte en carton
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Lecture : 0,05 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 500
- Limite d'erreur (mm) : 0,07 mm
- Limite d'erreur (µm) : 70 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
Norme:
ISO 13385