• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 300 x 90 mm

Réf.: 0237503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Longueur de bec 90 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0237503
EAN / GTIN 4029713202736
Réf. fabricant 0237503
Article hors catalogue L40510 203

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Réglage fin
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
  • 3000 mm = standard d'usine

Description:

Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, avec réglage fin et graduation principale encastrée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chacun est chromé mat. Lecture de 0,05 mm et 1/128 pouce. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm

Norme:

ISO 13385