Douille tournevis VDE 10 mm (3/8 ) M8 L.136 mm D.23 mm

Réf.: 02370008
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02370008
EAN / GTIN 4018754253432
Réf. fabricant 02370008
Article hors catalogue L60010 6532

Description

Description:

  • Pour vis multi-engrenages internes (XZN®)
  • Acier au chrome, chromé.
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • d: 23 mm
  • Gr.: M8
  • Longueur mm (L): 136 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 98 g