Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 2000 x 300 mm

Réf.: 0236527
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 0236527
    EAN / GTIN 4029713202309
    Réf. fabricant 0236527

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • Standard d'usine
    • Vis de blocage
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0236 231)
    • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

    Description:

    Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, nonius chromé mat, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, sans réglage fin, graduation principale abaissée. Le vernier et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, avec une lecture de 0,05 mm. Conditionnement : emballage individuel

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 2000
    • Limite d'erreur (mm) : 0,44 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 440 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 300 mm

    Norme:

    Factory standard