Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 1000 x 300 mm

Réf.: 0236520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0236520
EAN / GTIN 4029713202248
Réf. fabricant 0236520

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0236 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, nonius chromé mat, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, sans réglage fin, graduation principale abaissée. Le vernier et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, avec une lecture de 0,05 mm. Conditionnement : emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
  • Limite d'erreur (mm) : 0,24 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 240 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 300 mm

Norme:

Factory standard