• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 800 x 300 mm

Réf.: 0236516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Plage de mesure 0 mm - 800 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0236516
EAN / GTIN 4029713202200
Réf. fabricant 0236516
Article hors catalogue L40510 2496

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0236 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, nonius chromé mat, avec vis de blocage en haut, sans embouts de lame, sans réglage fin, graduation principale abaissée. Le vernier et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, avec une lecture de 0,05 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,2 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 200 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 300 mm

Norme:

Factory standard