Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 500 x 150 mm

Réf.: 0236508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0236508
EAN / GTIN 4029713202125
Réf. fabricant 0236508
Article hors catalogue 4151960 000500

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm** et 50 mm (0236 230)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle
  • 3000 mm = standard d'usine

Description:

Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, sans pointe de couteau, sans réglage fin et avec graduation principale abaissée. Le vernier et l'échelle sont gradués au laser avec une grande précision et chromés mats, lecture 0,05 mm. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,07 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 70 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm

Norme:

ISO 13385

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier