Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, avec pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 800 x 150 mm

Réf.: 0235514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0235514
EAN / GTIN 4029713201609
Réf. fabricant 0235514

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Réglage fin
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm**
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Etrier RCr. w.sp. w.F. 1/10-1/20 800 x 150mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

ISO 13385