Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, avec pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 500 x 150 mm

Réf.: 0235508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0235508
EAN / GTIN 4029713201586
Réf. fabricant 0235508

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Réglage fin
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm**
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Etrier RCr. m.Sp. m.F. 1/10-1/20 500 x 150mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,07 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 70 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

ISO 13385