• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, avec pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 2000 x 200 mm

Réf.: 0234526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0234526
EAN / GTIN 4029713201319
Réf. fabricant 0234526
Article hors catalogue L40510 1120

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm**
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pied à coulisse d'atelier en acier inoxydable, avec vis de blocage en haut, avec embouts de lame, sans réglage fin et avec graduation principale abaissée. La vernière et l'échelle sont graduées au laser avec une grande précision et sont chromées mates. Lecture de 0,05 mm. Fourni en emballage individuel

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 2000
  • Limite d'erreur (mm) : 0,22 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 220 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 200 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 30 mm

Norme:

ISO 13385