• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, inox, chromé mat, avec pointes, avec réglage fin, sans parallaxe1/20 500 x 150 mm

Réf.: 0231508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0231508
EAN / GTIN 4029713235376
Réf. fabricant 0231508

Description

Exécution:

  • Lecture sans parallaxe
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, pour plage de mesure 500 mm : 20 mm
  • Lecture directe des mesures internes et externes
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pied à coulisse RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 500 x150mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,07 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 70 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

ISO 13385