• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 10 mm (3/8 ) taille M6 L.120 mm

Réf.: 02261206
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02261206
EAN / GTIN 4018754279609
Réf. fabricant 02261206
Article hors catalogue L60010 6637

Description

Description:

  • Pour vis multi-engrenages internes (XZN®)
  • DIN 2324
  • extra long
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M6
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 72 g