Clé COW-PIED SW.25 mm carré intérieur 3/8 ″ L.47 mm

Réf.: 02200025
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02200025
EAN / GTIN 4018754141081
Réf. fabricant 02200025
Article hors catalogue L60010 2210
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 47 mm
  • S: 26,4 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 75 g
  • Ouverture de clé [mm]: 25 mm
  • Largeur mm (b): 45 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier