• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur 7 mm carré intérieur 3/8 ″

Réf.: 02181007
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02181007
EAN / GTIN 4018754139125
Réf. fabricant 02181007
Article hors catalogue L60010 2022

Description

Description:

  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Hauteur mm (h1): 6 mm
  • Hauteur mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Poids: 30 g
  • Ouverture de clé [mm]: 7 mm