Pied à coulisse de poche à cadran, inox, chromé mat, tour d'aiguille = 2mm 1/50 150 x 40 mm

Réf.: 0217501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0217501
EAN / GTIN 4029713200558
Réf. fabricant 0217501
Article hors catalogue L40510 1937

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Échelle chrome satiné
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Une révolution de l'aiguille avec 0217 = 2 mm avec 0218 = 1 mm
  • Mesure quadridirectionnelle

Description:

Pied à coulisse en acier inoxydable, échelle chromée mate, avec vis de blocage sur le dessus, avec pointes croisées, 1 rotation de l'aiguille = 2mm, mesure quadruple, lecture 0,02mm. Emballage : boîte en plastique

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,02 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop