• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert INHEX 10 mm (3/8 ) 10 mm L.120 mm

Réf.: 02151210
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02151210
EAN / GTIN 4018754003310
Réf. fabricant 02151210
Article hors catalogue L60010 1301

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • extra long
  • DIN 7422
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 17,8 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 10 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 106 g