Insert INHEX 10 mm (3/8 ) 5 mm L.100 mm

Réf.: 02151005
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02151005
    EAN / GTIN 4018754003266
    Réf. fabricant 02151005
    Article hors catalogue L60010 4473

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • extra long
    • DIN 7422
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • d: 17,8 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 68 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 5 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • Poids: 50 g