Massette sans rebond avec embouts mi-durs avec manche en tube d'acier, embout de massette rond 40, 305 mm

Réf.: 02125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02125
EAN / GTIN 4010995021252
Réf. fabricant 02125
Article hors catalogue L60090 3

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
  • Application: Idéal pour les frappes positionnées et contrôlées, par ex. sur des pièces dans l'étau d'une machine ou pour les travaux de montage. Têtes de marteau moyennement dures parfaitement adaptées pour la fabrication d'outillage, la construction mécanique, la réparation automobile et les travaux de tôlerie et de montage.
  • En plus: Avec une garniture de billes en fonte dans la tête pour travailer sans rebonds.
  • En particulier sur les surfaces fragiles, le choix de la bonne massette est primordial afin d'éviter tout endommagement. La massette à embout plastique sans rebond avec manche en tube d'acier permet des frappes positionnées et contrôlées et ménage les surfaces de frappe et les arêtes fragiles grâce à une frappe soutenue. Grâce au remplissage en métal spécial de la tête de marteau, la massette à embout plastique permet en outre un travail sans rebond et ménageant les articulations. Par ailleurs, la masse env. 25% plus élevée de la tête de marteau fournit une puissance supplémentaire. Les embouts de massette jaunes moyennement durs conviennent parfaitement à une utilisation universelle, par ex. pour la fabrication d'outillage et la construction mécanique ainsi que pour les travaux de tôlerie et de montage. La massette séduit également par son manche en tube d'acier et sa poignée ergonomique et antidérapante. Les embouts de massette sont disponibles en tant que pièces de rechange.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Longueur totale (mm): 305 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 125 mm
  • avec pile / accumulateur: Non