• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 3/8 ″ SW.36 mm

Réf.: 02111036
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02111036
EAN / GTIN 4018754164844
Réf. fabricant 02111036
Article hors catalogue L60010 2881

Description

Description:

  • Pour déposer et installer le couvercle du carter de filtre à huile lors du remplacement de l'élément de filtre à huile

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Type: z. p. ex. BMW, Mercedes-Benz voitures particulières, 100 D camionnette, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1,2 Tdi, année 99
  • Poids: 160 g
  • Ouverture de clé [mm]: 36 mm