Embout de massette moyennement mi-dur rond pour massette à embout plastique sans rebond 35

Réf.: 02105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 02105
EAN / GTIN 4010995021054
Réf. fabricant 02105
Article hors catalogue L60090 15

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 35
  • Poids technique (g): 26 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: moyennement dur (jaune)