Insert de clé à douille articulée 10 mm (3/8 ) SW.11 mm L.47.5 mm

Réf.: 02040011
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02040011
EAN / GTIN 4018754002474
Réf. fabricant 02040011
Article hors catalogue L60010 2562
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Longueur mm (L): 47,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Poids: 55 g
  • Ouverture de clé [mm]: 11 mm