10 mm (3/8 ″) cannelure douille d'entraînement cannelure SW.3 / 8 L.54 mm

Réf.: 02021012
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02021012
    EAN / GTIN 4018754109173
    Réf. fabricant 02021012
    Article hors catalogue L60010 4732

    Description

    Description:

    • Pour vis d'entraînement cannelées externes
    • longues
    • foré en profondeur
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • d1: 13,7 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 8,6 mm
    • Longueur mm (L): 54 mm
    • Profil de sortie: Spline-Drive
    • Taille Profil de sortie: 12
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • t2: 42,5 mm
    • Poids: 52 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″