• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ) SW.20.8-13 / 16 1) mm L.65 mm

Réf.: 02020208
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02020208
EAN / GTIN 4018754002290
Réf. fabricant 02020208
Article hors catalogue L60010 6170

Description

Description:

  • longues
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 25 mm
  • Longueur mm (L): 65 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • Poids: 151 g
  • Clé [mm et pouces]: 20,8-13/16 1)