• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

10 mm (3/8 ″) cannelure douille d'entraînement cannelure SW.1 / 2 L.28 mm

Réf.: 02011016
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02011016
EAN / GTIN 4018754109166
Réf. fabricant 02011016
Article hors catalogue L60010 2296

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Longueur mm (L): 28 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 16
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Poids: 28 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″