Insert de clé à douille Spline-Drive 10 mm (3/8″) Spline SW.3 / 8″ L.26,5 mm

Réf.: 02011012
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02011012
EAN / GTIN 4018754109142
Réf. fabricant 02011012
Article hors catalogue L60010 2231

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Longueur mm (L): 26,5 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 12
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 15 mm
  • Poids: 24 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop