Pince universelle à forte démultiplication isolées par surmoulage, certifiées VDE chromée 200 mm

Réf.: 02 07 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02 07 200
    EAN / GTIN 4003773022299
    Réf. fabricant 02 07 200
    Article hors catalogue L70010 150

    Description

    Description:

    • 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards
    • avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions
    • travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
    • pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment
    • tranchants longs pour câbles épais
    • avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,8mm
    • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,2mm
    • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 13,0mm
    • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 25,0mm²
    • Testé VDE : oui
    • chromé
    • isolé par immersion, testé VDE
    • Tranchant avec facette

    Norme:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900