• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse de poche inox, chromé mat, à 4 fonctions, sans parallaxe, avec blocage automatique 1/20 150 x 40mm

Réf.: 0198501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0198501
EAN / GTIN 4029713200503
Réf. fabricant 0198501

Description

Exécution:

  • Lecture sans parallaxe
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche avec lecture sans parallaxe, en acier inoxydable, parties de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec blocage de moment, avec points de croix, graduation principale abaissée, permet une mesure quadruple, avec table de filetage au dos, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650