Pied à coulisse de poche, inox chromé mat ″SOFT-SLIDE″ lecture 1/20mm+1/128″ capacité 200 mm, becs 50 mm

Réf.: 0197505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0197505
    EAN / GTIN 4029713042202
    Réf. fabricant 0197505

    Description

    Exécution:

    • Fonctionnement régulier grâce à la surface de guidage à double recouvrement
    • Acier inoxydable
    • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • ISO 13385
    • Points de croisement intérieurs
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mesure quadridirectionnelle
    • Comprend une table de filetage

    Description:

    Pied à coulisse de poche SOFT-SLIDE avec vis de blocage, particulièrement doux, en acier inoxydable, parties de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec pointes croisées. La graduation principale est abaissée. Mesure quadruple possible, avec table de filetage à l'arrière, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : rectangulaire
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm

    Norme:

    EN ISO 3650