Embout fileté Phillips UNF 10/32" PH2

Réf.: 01947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01947
EAN / GTIN 4010995019471
Réf. fabricant 01947
Article hors catalogue L60070 1716

Description

Description:

  • Entraînement: Filet de vis 10/32″ UNF.
  • Application: Idéal sur visseuse automatique.
  • Normes: DIN ISO 8764-1
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • Raccord fileté 10/32″ UNF

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Taille de vis: 10/32 UNF
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH2
  • Diamètre de lame ronde (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 45 mm
  • Longueur de filetage (mm): 8 mm
  • avec pile / accumulateur: Non