Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec blocage automatique 1/20 1/128″ 150x40mm

Réf.: 0194501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0194501
    EAN / GTIN 4029713200459
    Réf. fabricant 0194501

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
    • ISO 13385
    • Points de croisement intérieurs
    • Echelle de Master à réglage bas
    • Mesure quadridirectionnelle
    • Comprend une table de filetage

    Description:

    Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec blocage momentané, avec pointes croisées, graduation principale abaissée, permet une mesure quadruple, avec tableau de filetage au dos, jauge de profondeur ronde de 1,8mm de diamètre. Emballage standard : étui en simili-cuir

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Jauge de profondeur : rund
    • Lecture : 0,05 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

    Norme:

    EN ISO 3650